KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b160bar max.510l/h 40G +HomeKit+RM626 1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.324-904
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84243008
Gewicht - 13.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529220653
Sonepar Artikelnummer
121376586
Hersteller Artikelnummer
1.324-904
Hersteller Typ
K 6 COMFORT PREMIUM HOME
Hersteller Artikel Nr.:
1.324-904
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84243008
Gewicht:
13.800 kg
Der Hochdruckreiniger K 6 Comfort Premium Home entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger für eine spritzfreie Reinigung großer Flächen. Der langlebige, wassergekühlte Motor garantiert eine durchgängig hohe Performance, und die integrierte Schlauchtrommel sorgt mit PremiumFlex-Schlauch für Flexibilität bei der Anwendung. Die ergonomische G 180 Q COMFORT!Hold Pistole reduziert den Haltedruck spürbar, wodurch selbst längere Einsätze ermüdungsfrei möglich sind. Mit Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell anschließen und trennen. Dank 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr kann der Wasserstrahl durch Drehen mit 4 verschiedenen Strahlbildern an jede Oberfläche angepasst werden. Zusätzlich bietet das 2-in-1-Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich einfach am Gerät verstauen, und der Teleskopgriff und die Räder mit Weichkomponentenoberfläche ermöglichen den einfachen Transport. Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App mit Anwendungsberater und nützlichen Tipps und Tricks.


