Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b160bar max.510l/h 40G +RM626 1L

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b160bar max.510l/h 40G +RM626 1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.324-900

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84243008

  • Gewicht - 13.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529156303

Sonepar Artikelnummer

121376587

Hersteller Artikelnummer

1.324-900

Hersteller Typ

K 6 COMFORT PREMIUM

Hersteller Artikel Nr.:

1.324-900

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84243008

Gewicht:

13.800 kg

Der Hochdruckreiniger K 6 Comfort Premium entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Der langlebige, wassergekühlte Motor garantiert dabei eine durchgängig hohe Performance, und die integrierte Schlauchtrommel sorgt mit dem PremiumFlex-Schlauch für maximale Flexibilität bei der Anwendung. Die ergonomisch gestaltete G 180 Q COMFORT!Hold Pistole reduziert den Haltedruck spürbar, wodurch selbst längere Einsätze komfortabel und ermüdungsfrei möglich sind. Mit dem bewährten Quick Connect-System lässt sich zudem der Hochdruckschlauch unkompliziert anschließen und trennen. Mit dem vielseitigen 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr kann der Wasserstrahl im Handumdrehen durch Drehen des Strahlrohrkopfs mit 4 verschiedenen Strahlbildern an jede Oberfläche angepasst werden. Zusätzlich bietet das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich einfach am Gerät verstauen, und der Teleskopgriff und die Räder mit Weichkomponentenoberfläche ermöglichen den einfachen Transport. Für die optimale Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App einen Anwendungsberater und nützliche Tipps und Tricks.