KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b180bar max.600l/h 60G BT +HomeKit+RM626 1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.317-543
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84243008
Gewicht - 19.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529203205
Sonepar Artikelnummer
121376583
Hersteller Artikelnummer
1.317-543
Hersteller Typ
K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT HOME
Hersteller Artikel Nr.:
1.317-543
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84243008
Gewicht:
19.000 kg
Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Connect bietet mit seinem langlebigen, wassergekühlten Motor konstante Leistung für häufige Reinigungsaufgaben, während die integrierte Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch große Flexibilität ermöglicht. Die G 180 Q Comfort Connect Pistole verfügt über ein LCD-Display mit 3 Druckstufen, inklusive eco!Mode und 2 Reinigungsmittelstufen. Für ermüdungsfreie Nutzung reduziert die COMFORT!Hold Funktion spürbar den Haltedruck, während die Ebenenverstellung an der Pistole die Ergonomie deutlich verbessert. Inklusive Home Kit mit dem Flächenreinger T 7 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger für die Reinigung großer Flächen. Das Quick Connect-System ermöglicht ein müheloses Anschließen des Hochdruckschlauchs und das 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlarten, die durch Drehen des Strahlrohrkopfs ausgewählt werden können. Das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept sorgt zudem für eine optimale Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Dank Bluetoothverbindung zur Kärcher Home & Garden App lässt sich der Druck komfortabel über das Smartphone einstellen. Die App bietet darüber hinaus einen Anwendungsberater sowie praktische Tipps und Tricks.


