Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b180bar max.600l/h 60G BT +RM626 1L

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b180bar max.600l/h 60G BT +RM626 1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.317-540

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84243008

  • Gewicht - 19.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529156365

Sonepar Artikelnummer

121381262

Hersteller Artikelnummer

1.317-540

Hersteller Typ

K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT

Hersteller Artikel Nr.:

1.317-540

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84243008

Gewicht:

19.000 kg

Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Connect für Haus und Auto bietet eine Flächenleistung von 60 m²/h mit wassergekühltem Motor, PremiumFlex-Schlauch und Schlauchtrommel. Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Connect bietet mit seinem langlebigen, wassergekühlten Motor konstante Leistung für häufige Reinigungsaufgaben, während die integrierte Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch große Flexibilität ermöglicht. Die G 180 Q Comfort Connect Pistole verfügt über ein LCD-Display mit drei Druckstufen, inklusive eco!Mode und zwei Reinigungsmittelstufen. Für eine ermüdungsfreie Nutzung reduziert die COMFORT!Hold Funktion den Haltedruck spürbar, während die 180°-Ebenenverstellung der Pistole die Ergonomie deutlich verbessert. Das praktische Quick Connect-System ermöglicht ein müheloses und zeitsparendes Anschließen des Hochdruckschlauchs. Das vielseitige 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint vier Strahlarten, die bequem durch einfaches Drehen des Strahlrohrkopfs ausgewählt werden können.Das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept sorgt für eine optimale Ausbringung des Reinigungsmittels – sowohl über das Gerät als auch über die Multi Jet- oder Schaumdüse. Dank Bluetoothverbindung zur Kärcher Home & Garden App lässt sich der Druck komfortabel über das Smartphone einstellen. Die App bietet darüber hinaus einen integrierten Anwendungsberater sowie nützliche Tipps und Tricks.