KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b180bar max.600l/h 60G +HomeKit+RM626 1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.317-503
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84243008
Gewicht - 18.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529204592
Sonepar Artikelnummer
121376584
Hersteller Artikelnummer
1.317-503
Hersteller Typ
K 7 COMFORT PREMIUM HOME
Hersteller Artikel Nr.:
1.317-503
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84243008
Gewicht:
18.800 kg
Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Home ist ideal für die Entfernung starker Verschmutzungen an Haus und Auto geeignet. Der wassergekühlte und dadurch langlebige Motor ist für häufige Reinigungseinsätze ausgelegt und garantiert zuverlässige Leistung. Während die integrierte Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch Komfort und große Flexibilität bietet. Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole reduziert den Haltedruck spürbar, was ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell und problemlos anschließen. Das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlbilder, die sich bequem durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 7 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger. Zusätzlich bietet das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Neben dem Kabel lassen sich auch die Zubehöre einfach am Gerät verstauen, und der Teleskopgriff und die Räder mit Weichkomponentenoberfläche ermöglichen den einfachen Transport. Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App mit Anwendungsberater nützlichen Tipps und Tricks.


