Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b180bar max.600l/h 60G +RM626 1L

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Hochdruckreiniger 5m b180bar max.600l/h 60G +RM626 1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.317-500

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84243008

  • Gewicht - 18.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4066529156310

Sonepar Artikelnummer

121376585

Hersteller Artikelnummer

1.317-500

Hersteller Typ

K 7 COMFORT PREMIUM

Hersteller Artikel Nr.:

1.317-500

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84243008

Gewicht:

18.800 kg

Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium ist ideal für die Entfernung starker Verschmutzungen an Haus und Auto geeignet. Der wassergekühlte und dadurch langlebige Motor ist für häufige Reinigungseinsätze ausgelegt und garantiert zuverlässige Leistung. Während die integrierte Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch Komfort und große Flexibilität bietet. Ergänzend reduziert die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole den Haltedruck spürbar, was ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht, und dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell und problemlos anschließen. Das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 verschiedene Strahlbilder, die sich bequem durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Zusätzlich bietet das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Neben dem Kabel lassen sich auch die Zubehöre einfach am Gerät verstauen, und der Teleskopgriff und die Räder mit Weichkomponentenoberfläche ermöglichen den einfachen Transport. Für die bestmögliche Unterstützung bei der Anwendung bietet die Kärcher Home & Garden App einen integrierten Anwendungsberater sowie nützliche Tipps und Tricks.