KÄRCHER - Hochdruckreiniger 7m b.120bar max380l/h 40G +RM564 0.5L T5 ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.676-106
Max. Kapazität - 380 l/h
Max. Arbeitsdruck - 120 bar
Antriebsart - elektrisch
Motorleistung - 1.6 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278823614
Sonepar Artikelnummer
121115671
Hersteller Artikelnummer
1.676-106
Hersteller Typ
K 3 POWER CONTROL HOME T 5
Hersteller Artikel Nr.:
1.676-106
Max. Kapazität:
380 l/h
Max. Arbeitsdruck:
120 bar
Antriebsart:
elektrisch
Motorleistung:
1.6 kW
Verschiebbar:
Ja
Max. Vorlauftemperatur:
40 °C
Frequenz:
50/60 Hz
Mit Reinigungsmitteltank:
Ja
Kabellänge:
5 m
Länge:
297 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
677 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84243008
Gewicht:
7.403 kg


