KÄRCHER - Hochdruckreiniger Akku b.110bar max.340l/h 40G o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.117-200
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84243008
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278305158
Sonepar Artikelnummer
121376593
Hersteller Artikelnummer
1.117-200
Hersteller Typ
K 2 BATTERY
Hersteller Artikel Nr.:
1.117-200
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84243008
Gewicht:
4.500 kg
Glänzt auch ohne Stromanschluss: der akkubetriebene Hochdruckreiniger für vielseitige Anwendungsgebiete wie kleinere Autos, Boote, Gartenmöbel, Mülltonnen und weitere kleinere Reinigungsaufgaben rund ums Haus. Dank Standard-, Boost- und Reinigungsmittel-Modus lassen sich die verschiedenen Reinigungsobjekte mit genau dem richtigen Druck bearbeiten. Auf dem analogen Display der Hochdruckpistole wird der gewählte Modus während der Reinigung dauerhaft angezeigt. Die einzelnen Druckstufen können bequem durch den Wechsel des Strahlrohrs eingestellt werden. Das Gerät ist kompatibel mit dem 36 V / 5,0 Ah Li-Ion Wechselakku aus der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Akku und Ladegerät sind als Sonderzubehör separat erhältlich. Zudem kann ein Kärcher Ansaugschlauch angeschlossen werden, um Wasser aus alternativen Wasserquellen anzusaugen.


