KÄRCHER - Hochdruckreiniger max110bar max310l/h 40G gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.117-220
Max. Kapazität - 310 l/h
Max. Arbeitsdruck - 110 bar
Antriebsart - elektrisch
Anschlussspannung - 36 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278305165
Sonepar Artikelnummer
120470630
Hersteller Artikelnummer
1.117-220
Hersteller Typ
K 2 BATTERY SET
Hersteller Artikel Nr.:
1.117-220
Max. Kapazität:
310 l/h
Max. Arbeitsdruck:
110 bar
Antriebsart:
elektrisch
Anschlussspannung:
36 V
Max. Vorlauftemperatur:
40 °C
Nennstrom:
5.2 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84243008
Gewicht:
3.500 kg


