Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Kehrmaschine b.1800m²/h 20l 1Seitenbesen gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Kehrmaschine b.1800m²/h 20l 1Seitenbesen gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.766-320

  • Ausführung - sonstige

  • Behältervolumen - 20 l

  • Grundfarbe - gelb

  • Saugbürste - Standard

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278247922

Sonepar Artikelnummer

120695827

Hersteller Artikelnummer

1.766-320

Hersteller Typ

S 4

Hersteller Artikel Nr.:

1.766-320

Ausführung:

sonstige

Behältervolumen:

20 l

Grundfarbe:

gelb

Saugbürste:

Standard

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Gewicht:

9.8 kg

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

96039010

Gewicht:

9.800 kg

Ob Blütenblätter im Frühling, Sand im Sommer, Laub im Herbst oder Streugut im Winter: Die effektive und ergonomische Kehrmaschine S 4 von Kärcher sorgt ganzjährig in Rekordtempo für glanzvolle Zeiten rund um Haus und Garten. Mit ihrer kräftigen Kehrwalze, ihrem Seitenbesen und einer Kehrbreite von insgesamt 510 Millimetern kehrt sie mühelos Flächen von bis zu 1800 m² pro Stunde. Die Maschine befördert das Kehrgut direkt in den 20 Liter fassenden Kehrbehälter. Die langen Borsten der Seitenbesen sorgen für gründliche Sauberkeit bis zum Rand. Der stufenlos höhenverstellbare Schubbügel lässt sich optimal an die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen. Dank des verwendeten Bajonettverschlusses kann bei der Höhenverstellung auch keine Schraube mehr verloren gehen. Die Kehrmaschine kann bei Bedarf ohne Bücken ganz einfach durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und am Handgriff getragen werden – für eine platzsparende Aufbewahrung. Einzigartig ist die werkzeuglose Seitenbesenanbringung. So ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit. Der Kehrgutbehälter lässt sich leicht entnehmen und kann ohne Schmutzkontakt sicher abgestellt und entleert werden.