Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Kehrmaschine b.2400m²/h 20l 2Seitenbesen gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Kehrmaschine b.2400m²/h 20l 2Seitenbesen gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.766-360

  • Ausführung - sonstige

  • Behältervolumen - 20 l

  • Grundfarbe - gelb

  • Saugbürste - Standard

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4054278247939

Sonepar Artikelnummer

120695826

Hersteller Artikelnummer

1.766-360

Hersteller Typ

S 4 TWIN

Hersteller Artikel Nr.:

1.766-360

Ausführung:

sonstige

Behältervolumen:

20 l

Grundfarbe:

gelb

Saugbürste:

Standard

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Gewicht:

10.2 kg

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

96039010

Gewicht:

10.200 kg

Zwei Seitenbesen, 20 l Kehrbehältervolumen und 680 mm Kehrbreite: die Kehrmaschine S 4 Twin für ganzjährige Einsätze auf kleineren und schmaleren Flächen und gründliche Sauberkeit bis zum Rand. Praktischer Verschusskappe für Seitenbesen, Stufenlos einstellbarer Schubbügel, Komfortable Trittfläche, Großer Kehrbehälter