Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Kehrmaschine b.3000m²/h 38l 2Seitenbesen gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Kehrmaschine b.3000m²/h 38l 2Seitenbesen gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.766-460

  • Ausführung - sonstige

  • Behältervolumen - 38 l

  • Grundfarbe - gelb

  • Saugbürste - Standard

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4054278247953

Sonepar Artikelnummer

120695824

Hersteller Artikelnummer

1.766-460

Hersteller Typ

S 6 TWIN

Hersteller Artikel Nr.:

1.766-460

Ausführung:

sonstige

Behältervolumen:

38 l

Grundfarbe:

gelb

Saugbürste:

Standard

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Gewicht:

14.8 kg

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

96039010

Gewicht:

14.800 kg

Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die neue Kehrmaschine S 6 Twin von Kärcher eignet sich für die ganzjährige Reinigung rund um Haus und Garten. Sie ist effektiv: dank ihrer kräftigen Kehrwalze, ihren 2 Seitenbesen und ihrer Kehrbreite von insgesamt 860 Millimetern kehrt sie mühelos Flächen von bis zu 3000 m² in 1 Stunde. Sie ist ergonomisch: Der Schubbügel lässt sich einfach in 2 Positionen einstellen, ohne dass man sich bücken muss, und lässt sich damit optimal auf die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen. Und sie ist sauber: Das Kehrgut landet direkt im 38 Liter fassenden Kehrbehälter, der bei der Entleerung keine schmutzigen Hände verursacht. Ein weiteres Highlight ist die zusätzliche Höhenverstellung des Seitenbesens, die eine Anpassung des Anpressdrucks auf jedes Kehrgut – und damit optimale Kehrergebnisse – ermöglicht. Außerdem kann die S 6 Twin ganz einfach durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und platzsparend aufbewahrt werden. Dank werkzeugloser Seitenbesenanbringung ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit.