KÄRCHER - Luftreiniger 50-100m² max.520m³/h Disp. Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.024-826
Ausführung - Luftreiniger
Leistung - 50 W
Geeignet für eine Raumfläche bis - 50 m²
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529038982
Sonepar Artikelnummer
121112433
Hersteller Artikelnummer
1.024-826
Hersteller Typ
AF 50 SIGNATURE LINE
Hersteller Artikel Nr.:
1.024-826
Ausführung:
Luftreiniger
Leistung:
50 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
50 m²
Farbe:
weiß
Luftumwälzung:
520 m³/h
Montageart:
Standgerät
Höhe:
580 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
290 mm
Gewicht:
9.3 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
10.272 kg


