KÄRCHER - Mikrofaserwalzen 1 Paar gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.055-006
Länge - 300 mm
Breite - 60 mm
Mit Scheuerfläche - Nein
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278237541
Sonepar Artikelnummer
120397274
Hersteller Artikelnummer
2.055-006
Hersteller Typ
MIKROFASERWALZEN GELB
Hersteller Artikel Nr.:
2.055-006
Länge:
300 mm
Breite:
60 mm
Mit Scheuerfläche:
Nein
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96035000
Sauberkeit im Doppelpack: Das 2-teilige Mikrofaserwalzenset für den Kärcher Hartbodenreiniger FC 5 ermöglicht die schonende Feuchtreinigung und Pflege aller Hartböden – auch Parkett. Die hochwertigen Mikrofaserwalzen sind fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig. Darüber hinaus eignen sich die Walzen für Maschinenwäsche bis zu 60 °C. Die Walzen sind in zwei Farben erhältlich: gelb und grau. Durch den Farbunterschied können diese für unterschiedliche Aufgaben verwendet werden - zum Beispiel eine Walze im Bad und eine in der Küche.


