KÄRCHER - Mikrofaserwischbezüge Außen 2Stk. (WV2/WV5 Modelle ab 2017)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.633-131
Länge - 70 mm
Breite - 275 mm
Mit Scheuerfläche - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278238241
Sonepar Artikelnummer
120407871
Hersteller Artikelnummer
2.633-131
Hersteller Typ
MIKROFASERWISCHBEZÜGE AUßEN
Hersteller Artikel Nr.:
2.633-131
Länge:
70 mm
Breite:
275 mm
Mit Scheuerfläche:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
63071090
Gewicht:
0.050 kg
Ideal für Außenfenster: Der Mikrofaser-Wischbezug Outdoor mit Klett-Befestigung und besonders vielen abrasiven Fasern. Inkl. Schmutzkratzer für hartnäckigsten Schmutz.


