KÄRCHER - Mikrofaserwischbezüge Innen 2Stk. (WV2/WV5 Modelle ab 2017)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.633-130
Länge - 70 mm
Breite - 275 mm
Mit Scheuerfläche - Nein
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278238234
Sonepar Artikelnummer
120407870
Hersteller Artikelnummer
2.633-130
Hersteller Typ
MIKROFASERWISCHBEZÜGE INNEN
Hersteller Artikel Nr.:
2.633-130
Länge:
70 mm
Breite:
275 mm
Mit Scheuerfläche:
Nein
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
63071090
Gewicht:
0.042 kg
Der Mikrofaser-Wischbezug Indoor mit Klett-Befestigung für optimale Schmutzentfernung mit der Sprühflasche des WV auf allen glatten Oberflächen.


