Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Mitteldruckreiniger Akku 21bar max170l/h 40G +Akku/Ladeg. ge

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Mitteldruckreiniger Akku 21bar max170l/h 40G +Akku/Ladeg. ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.328-210

  • Max. Kapazität - 170 l/h

  • Max. Arbeitsdruck - 21 bar

  • Antriebsart - sonstige

  • Max. Vorlauftemperatur - 40 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278793276

Sonepar Artikelnummer

121186407

Hersteller Artikelnummer

1.328-210

Hersteller Typ

KHB 418 BATTERY SET

Hersteller Artikel Nr.:

1.328-210

Max. Kapazität:

170 l/h

Max. Arbeitsdruck:

21 bar

Antriebsart:

sonstige

Max. Vorlauftemperatur:

40 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84243008

Gewicht:

1.300 kg

Kärcher reinigt unkompliziert und schnell: Der handliche und kompakte Druckreiniger kann ohne lange Vorbereitungszeit direkt für die Reinigung eingesetzt werden. Mit der schonenden Flachstrahldüse werden Gartenmöbel, Spielzeuge, Mülltonnen und viele weitere Gegenstände und Oberflächen im Handumdrehen von Schmutz befreit. Das breite Angebot an optional erhältlichen Zubehören wie Schaumdüse, Waschbürste, Ansaugschlauch und 5-in-1-Düse ermöglicht weitere Anwendungen. Außerdem ist im Lieferumfang noch ein 18-Volt-Wechselakku sowie ein Ladegerät enthalten.