Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1000W 2.2m 20L Edelstahlbeh. 5m gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1000W 2.2m 20L Edelstahlbeh. 5m gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.628-260

  • Nennleistungsaufnahme - 1000 W

  • Behältervolumen - 20 l

  • Länge Saugschlauch - 2.2 m

  • Maschinengewicht - 7.2 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529027887

Sonepar Artikelnummer

121115674

Hersteller Artikelnummer

1.628-260

Hersteller Typ

WD 4 S V20/5/22

Hersteller Artikel Nr.:

1.628-260

Nennleistungsaufnahme:

1000 W

Behältervolumen:

20 l

Länge Saugschlauch:

2.2 m

Maschinengewicht:

7.2 kg

Kabellänge:

5 m

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Grundfarbe:

gelb

Tiefe:

384 mm

Breite:

365 mm

Höhe:

524 mm

Antistatische Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

8.585 kg

Super saugstark und energieeffizient mit 1000 W: Beim Nass-/Trockensauger WD 4 S V-20/5/22 sind Gerät, Saugschlauch und die Clips-Bodendüse optimal aufeinander abgestimmt für beste Reinigungsergebnisse. Nasser, trockener, feiner oder grober Schmutz wird nonstop ohne Filterwechsel entfernt. Das Gerät besitzt einen robusten und stoßfesten 20-l-Edelstahlbehälter und ist ausgestattet mit einem 5 m Kabel, einem 2,2 m Saugschlauch, Clips-Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Dank patentierter Technik lässt sich der Filter des Nass-/Trockensaugers für eine gründliche Reinigung einfach und schnell ausbauen – ganz ohne Schmutzkontakt. Wo nicht gesaugt werden kann, hilft die zusätzliche Blasfunktion. Der abnehmbare Handgriff erlaubt eine Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch. Der Schlauch kann platzsparend am Gerätekopf verstaut werden. Rohre und Bodendüse werden ebenfalls schnell und bequem am Bumper zwischengeparkt. Weitere Vorteile sind das ''Pull & Push''-Verschlusssystem für ein einfaches Öffnen und Schließen des Behälters und ein ergonomisch geformter Tragegriff für den komfortablen Transport des Saugers.