Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1000W 2m 17L Edelstahlbeh. 4m gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1000W 2m 17L Edelstahlbeh. 4m gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.628-135

  • Nennleistungsaufnahme - 1000 W

  • Behältervolumen - 17 l

  • Nenndurchmesser Saugschlauch - 35 mm

  • Länge Saugschlauch - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4054278656106

Sonepar Artikelnummer

120961970

Hersteller Artikelnummer

1.628-135

Hersteller Typ

WD 3 S V-17/4/20

Hersteller Artikel Nr.:

1.628-135

Nennleistungsaufnahme:

1000 W

Behältervolumen:

17 l

Nenndurchmesser Saugschlauch:

35 mm

Länge Saugschlauch:

2 m

Maschinengewicht:

4.8 kg

Kabellänge:

4 m

Anzahl der Saugmotoren:

1

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Staubbeutelbetrieb:

nein

Grundfarbe:

gelb

Tiefe:

353 mm

Breite:

328 mm

Höhe:

493 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081100

Nass-Trockensauger, 1000 W, 17-l-Edelstahlbehälter, Patronenfilter: einteilig, 2 m langer Saugschlauch, 4 m langes Kabel, Drehschalter (Ein/ Aus), Blasfunktion, Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf, abnehmbarer Handgriff, Vliesfilterbeutel, Saugrohre: 2 Stück, 0.5 m, 35 mm, Kunststoff, Nass-/Trockensaugdüse: Clips, Fugendüse