Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1000W 2m 17L Kunstst.Beh. Fugend. ge

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1000W 2m 17L Kunstst.Beh. Fugend. ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.628-130

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85081100

  • Gewicht - 4.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529220929

Sonepar Artikelnummer

121376603

Hersteller Artikelnummer

1.628-130

Hersteller Typ

WD 3 V-17/4/20

Hersteller Artikel Nr.:

1.628-130

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

4.500 kg

Der WD 3 V-17/4/20 ist saugstark und energieeffizient bei nur 1000 Watt Nennleistungsaufnahme. Dabei sind sowohl das Gerät als auch der Saugschlauch und die Clips-Bodendüse optimal aufeinander abgestimmt – für die besten Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Der Nass-/Trockensauger punktet mit seiner kompakten Bauweise und einem robusten 17-Liter-Kunststoffbehälter, 4 m Kabel, 2 m Saugschlauch und seinem Vliesfilterbeutel. Dank des einteiligen Patronenfilters ist das Aufsaugen von sowohl nassem als auch trockenem Schmutz ohne Filterwechsel möglich. Die Blasfunktion ist nützlich beim Reinigen von schwer zugänglichen Stellen. Die Aufbewahrung des Schlauchs erfolgt platzsparend durch das Einhängen am Gerätekopf. Das Kabel kann am Kabelhaken verstaut werden, Rohre und Bodendüsen am Bumper. Das ''Pull & Push''-Verschlusssystem ermöglicht einfachstes Öffnen und Schließen des Behälters. Der Handgriff des Saugers kann abgenommen und das Zubehör direkt auf den Saugschlauch gesteckt werden. Ebenfalls clever: Auf der Fläche auf dem Gerätekopf können Werkzeuge oder Kleinteile abgelegt werden. Der ergonomisch geformte Tragegriff ermöglicht den komfortablen Transport.