Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1100W 2.2m 25L Edelstahlbeh. 5m gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1100W 2.2m 25L Edelstahlbeh. 5m gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.628-350

  • Nennleistungsaufnahme - 1100 W

  • Behältervolumen - 25 l

  • Nenndurchmesser Saugschlauch - 35 mm

  • Länge Saugschlauch - 2.2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4054278661889

Sonepar Artikelnummer

120961965

Hersteller Artikelnummer

1.628-350

Hersteller Typ

WD 5 S V-25/5/22

Hersteller Artikel Nr.:

1.628-350

Nennleistungsaufnahme:

1100 W

Behältervolumen:

25 l

Nenndurchmesser Saugschlauch:

35 mm

Länge Saugschlauch:

2.2 m

Maschinengewicht:

8.6 kg

Kabellänge:

5 m

Anzahl der Saugmotoren:

1

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Staubbeutelbetrieb:

nein

Grundfarbe:

gelb

Tiefe:

418 mm

Breite:

382 mm

Höhe:

646 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081900

Nass-Trockensauger, 1100 W, 25-l-Edelstahlbehälter, Flachfaltenfilter, 2.2 m langer Saugschlauch, 5 m langes Kabel, Drehschalter (Ein/ Aus), Blasfunktion, Zubehöraufbewahrung am Gerät, abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz, Vliesfilterbeutel, Saugrohre: 2 Stück, 0.5 m, 35 mm, Kunststoff, umschaltbar Nass-/Trockensaugdüse, Fugendüse, Filterreinigungsfunktion