Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1100W 2.2m 25L Kunststoffbeh. 5m gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1100W 2.2m 25L Kunststoffbeh. 5m gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.628-300

  • Nennleistungsaufnahme - 1100 W

  • Behältervolumen - 25 l

  • Nenndurchmesser Saugschlauch - 35 mm

  • Länge Saugschlauch - 2.2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278661872

Sonepar Artikelnummer

120961966

Hersteller Artikelnummer

1.628-300

Hersteller Typ

WD 5 V-25/5/22

Hersteller Artikel Nr.:

1.628-300

Nennleistungsaufnahme:

1100 W

Behältervolumen:

25 l

Nenndurchmesser Saugschlauch:

35 mm

Länge Saugschlauch:

2.2 m

Maschinengewicht:

8.4 kg

Kabellänge:

5 m

Anzahl der Saugmotoren:

1

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Staubbeutelbetrieb:

nein

Grundfarbe:

gelb

Tiefe:

418 mm

Breite:

382 mm

Höhe:

653 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081900

Energieeffizient und leistungsstark für die Reinigung im und ums Haus. Der Nass-/Trockensauger WD 5 V-25/5/22 überzeugt bei 1100 Watt Stromverbrauch mit den besten Reinigungsergebnissen bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Das Gerät besitzt einen robusten 25-Liter-Kunststoffbehälter, ein 5-Meter-Kabel, einen 2,2 Meter langen Saugschlauch mit abnehmbarem, elektrostatisch geschütztem Handgriff, eine umschaltbare Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Der Flachfaltenfilter eignet sich für nonstop Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Dank patentierter Filterentnahmetechnik lässt sich der Filter in Sekundenschnelle ausbauen, ganz ohne Schmutzkontakt. Durch die Betätigung der Abreinigungstaste wird der Filter effizient gereinigt und die Saugleistung schnell wieder hergestellt. Der abnehmbare Handgriff erlaubt eine direkte Anbringung des Zubehörs am Saugschlauch. Dieser kann platzsparend und sicher verstaut werden, indem der Schlauch am Gerätekopf fixiert wird. Rohre und Bodendüse können ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition bei Arbeitsunterbrechungen zwischengeparkt werden.