Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1100W 2.2m 25L Kunststoffbeh. 5m gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1100W 2.2m 25L Kunststoffbeh. 5m gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.628-306

  • Nennleistungsaufnahme - 1100 W

  • Behältervolumen - 25 l

  • Nenndurchmesser Saugschlauch - 35 mm

  • Länge Saugschlauch - 2.2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278662114

Sonepar Artikelnummer

120961967

Hersteller Artikelnummer

1.628-306

Hersteller Typ

WD 5 P V-25/5/22

Hersteller Artikel Nr.:

1.628-306

Nennleistungsaufnahme:

1100 W

Behältervolumen:

25 l

Nenndurchmesser Saugschlauch:

35 mm

Länge Saugschlauch:

2.2 m

Maschinengewicht:

8.4 kg

Kabellänge:

5 m

Anzahl der Saugmotoren:

1

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Staubbeutelbetrieb:

nein

Grundfarbe:

gelb

Tiefe:

418 mm

Breite:

382 mm

Höhe:

653 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081100

Der Nass-/Trockensauger WD 5 P V-25/5/22 mit 1100 Watt Stromverbrauch erreicht beste Reinigungsergebnisse, sowohl bei trockenem und nassem als auch feinem oder grobem Schmutz. Das Gerät besitzt einen 25-Liter-Kunststoffbehälter, 5 m Kabel, einen 2,2 m langen Saugschlauch, eine umschaltbare Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Über die integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik können Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Schmutz, der beim Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Mit dem Drehschalter kann die Saugleistung bedarfsgerecht eingestellt werden. Durch die patentierte Filterentnahmetechnik lässt sich der Flachfaltenfilter sekundenschnell ausbauen, ganz ohne Schmutzkontakt. Durch Drücken der Abreinigungstaste wird der Filter effizient gereinigt und die Saugleistung schnell wieder hergestellt. Der abnehmbare Handgriff mit elektrostatischem Schutz erlaubt eine direkte Zubehöranbringung am Saugschlauch. Dieser kann platzsparend verstaut werden, indem der Schlauch am Gerätekopf fixiert wird. Rohre und Bodendüse können ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition bei Arbeitsunterbrechungen zwischengeparkt werden.