Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1200W 2.2m 25L Edst.Beh. Fugend. ge

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1200W 2.2m 25L Edst.Beh. Fugend. ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.628-384

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85081900

  • Gewicht - 8.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4066529153555

Sonepar Artikelnummer

121376602

Hersteller Artikelnummer

1.628-384

Hersteller Typ

WD 5 CONTROL S 25/5/22

Hersteller Artikel Nr.:

1.628-384

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

8.300 kg

Reinigen leicht gemacht – der saugstarke und energieeffiziente WD 5 Control S 25/5/22 liefert stets beste Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem und grobem Schmutz. Erleben Sie maximale Freiheit mit der innovativen 2-in-1 Remote Control: Starten und stoppen Sie Ihr Gerät bequem per Bluetoothfernbedienung. Das Besondere: Bei der Verwendung Ihrer Akku-Power-Tools schaltet sich der Sauger dank automatischer Vibrationserkennung von selbst ein und aus. Die patentierte Filterentnahmetechnik ermöglicht einen kontaktlosen, hygienischen Wechsel des Flachfaltenfilters. Sollte die Saugleistung nachlassen, stellt die intelligente Filterabreinigung diese blitzschnell wieder her – für unterbrechungsfreies Arbeiten. Mit der Power Control-Funktion passen Sie die Saugkraft stufenlos an jede Aufgabe an und aufgesaugte Flüssigkeiten lassen sich mit der vorhandenen Ablassschraube ganz einfach entleeren. Für empfindliche Oberflächen oder das Entfernen von Staub aus Ecken bietet die zuverlässige Blasfunktion die perfekte Lösung. Der Nass-/Trockensauger hat einen robusten 25-Liter-Edelstahlbehälter, 5 Meter Kabel und einen flexiblen 2,2-Meter-Saugschlauch.