Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1300W 2.2m 30L Edelstahlbeh. 6m gelb

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1300W 2.2m 30L Edelstahlbeh. 6m gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.628-360

  • Nennleistungsaufnahme - 1300 W

  • Behältervolumen - 30 l

  • Nenndurchmesser Saugschlauch - 35 mm

  • Länge Saugschlauch - 2.2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4054278661810

Sonepar Artikelnummer

120961964

Hersteller Artikelnummer

1.628-360

Hersteller Typ

WD 6 P S V-30/6/22/T

Hersteller Artikel Nr.:

1.628-360

Nennleistungsaufnahme:

1300 W

Behältervolumen:

30 l

Nenndurchmesser Saugschlauch:

35 mm

Länge Saugschlauch:

2.2 m

Maschinengewicht:

9.3 kg

Kabellänge:

6 m

Anzahl der Saugmotoren:

1

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Staubbeutelbetrieb:

nein

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

Ja

Grundfarbe:

gelb

Tiefe:

418 mm

Breite:

382 mm

Höhe:

693 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081100

Nass-Trockensauger, 1300 W, 30-l-Edelstahlbehälter, Flachfaltenfilter, 2.2 m langer Saugschlauch, 6 m langes Kabel, Ablassschraube, integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik (min. 100 - max. 2100 W), entstehender Schmutz wird direkt abgesaugt, Drehschalter, Blasfunktion, Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch, abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz, Vliesfilterbeutel, Saugrohre: 2 Stück, 0.5 m, 35 mm, Edelstahl, umschaltbar Nass-/Trockensaugdüse, Fugendüse, Filterreinigungsfunktion