Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1300W 3.5m 30L Edst.Beh. Fugend. ge

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1300W 3.5m 30L Edst.Beh. Fugend. ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.628-373

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85081900

  • Gewicht - 8.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529215925

Sonepar Artikelnummer

121376600

Hersteller Artikelnummer

1.628-373

Hersteller Typ

WD 6 CONTROL P S 30/6/35/T

Hersteller Artikel Nr.:

1.628-373

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

8.600 kg

Innovativ, komfortabel, leistungsstark – der WD 6 Control P S 30/6/35/T. Der überaus saugstarke und energieeffiziente Nass-/Trockensauger bietet beste Reinigungsergebnisse bei trockenem, feinem und grobem Schmutz. Die innovative 2-in-1-Remote Control ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Geräts per Bluetooth-Fernbedienung. Das Besondere: Sobald Sie mit einem Akku-Elektrowerkzeug arbeiten, erfasst die Fernbedienung die entstehenden Vibrationen und aktiviert den Sauger automatisch. Die patentierte Filterentnahmetechnik ermöglicht einen Wechsel des Flachfaltenfilters ohne Schmutzkontakt, während die Abreinigungsfunktion die volle Saugleistung blitzschnell wiederherstellt. Aber auch für kabelgebundene Power Tools ist der WD 6 Control P S dank integrierter Gerätesteckdose der perfekte Partner. Dazu lässt sich mit der Power Control-Funktion die Saugregulierung stufenlos einstellen. Mit einem großzügigen 30-Liter-Edelstahlbehälter, 6 Meter Kabel und einem extra langen 3,5-Meter-Saugschlauch bietet der WD 6 Control P S maximale Kapazität und Reichweite.