Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1400W 3.5m 30L Edst.Beh. Fugend. ge

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Nass-Trockensauger 1400W 3.5m 30L Edst.Beh. Fugend. ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.628-385

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85081900

  • Gewicht - 8.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529153586

Sonepar Artikelnummer

121376599

Hersteller Artikelnummer

1.628-385

Hersteller Typ

WD 7 CONTROL P S 30/6/35/T

Hersteller Artikel Nr.:

1.628-385

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

8.700 kg

Innovativ, komfortabel, leistungsstark – der WD 7 Control P S 30/6/35/T mit Kärcher FILT!elligence™ - das intelligente Filterkontrollsystem. Aufleuchtende LEDs informieren Sie, sobald eine Reinigung oder ein Wechsel von sowohl Filterbeutel als auch Filter erforderlich ist. Und dank der patentierten Filterentnahmetechnik lässt sich der Flachfaltenfilter absolut sauber und hygienisch ohne Schmutzkontakt wechseln. Die innovative 2-in-1 Remote Control ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Geräts per Bluetoothfernbedienung. Das Besondere: Bei der Arbeit mit Akku-Elektrowerkzeugen aktiviert sich der Sauger dank automatischer Vibrationserkennung von selbst. Aber auch für kabelgebundene Power Tools ist der WD 7 Control dank integrierter Gerätesteckdose der perfekte Partner. Dazu lässt sich mit der Power Control-Funktion die Saugregulierung stufenlos einstellen. Mit einem großzügigen 30-Liter-Edelstahlbehälter, 6 Meter Kabel und einem extra langen 3,5-Meter-Saugschlauch bietet der WD 7 Control P S maximale Kapazität und Reichweite.