Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Nass-Trockensauger Akku 18V 1.8m 12L KunststBeh Akku/Lad ge

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Nass-Trockensauger Akku 18V 1.8m 12L KunststBeh Akku/Lad ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.628-501

  • Spannung - 18 V

  • Behältervolumen - 12 l

  • Gewicht mit Akkupack - 3.4 kg

  • Akkukapazität - 2.5 Ah

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278943565

Sonepar Artikelnummer

121115682

Hersteller Artikelnummer

1.628-501

Hersteller Typ

WD 218 BATTERY SET V12/18

Hersteller Artikel Nr.:

1.628-501

Spannung:

18 V

Behältervolumen:

12 l

Gewicht mit Akkupack:

3.4 kg

Akkukapazität:

2.5 Ah

Länge Saugschlauch:

1.8 m

Grundfarbe:

gelb

Tiefe:

349 mm

Breite:

328 mm

Höhe:

400 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

5.179 kg

Kein Kabel. Keine Grenzen: Der akkubetriebene Nass-/Trockensauger WD 2-18 Battery Set läuft auf der 18 V Kärcher Battery Power Akku-Plattform und überzeugt mit maximaler Flexibilität, kompakter Bauweise und Bewegungsfreiraum. Das Gerät, der 1,8 Meter lange Saugschlauch und die Clips-Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt und beseitigen nassen, feinen oder groben Schmutz im Handumdrehen. Zudem ist das Gerät mit einem robusten 12-Liter-Kunststoffbehälter sowie einem Vliesfilterbeutel ausgestattet. Die Saugschlauchaufbewahrung ist platzsparend und sicher durch das Einhängen am Gerätekopf möglich. Weitere Features sind die praktische Blasfunktion für Stellen, an denen Saugen nicht möglich ist, die Ablagefläche für Werkzeug und Kleinteile, der Drehschalter zum einfachen Ein- und Ausschalten des Geräts, der ergonomisch geformte Tragegriff sowie das ''Pull & Push''-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters. Bei Arbeitsunterbrechungen können Rohre und Bodendüse ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition zwischengeparkt werden. Im Lieferumfang enthalten sind der 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Akku und ein Ladegerät.