Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Natürlicher Bodenreiniger RM 538N 500ml

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Natürlicher Bodenreiniger RM 538N 500ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.296-286

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Flächenreiniger

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Bodenreinigungsgerät - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278964706

Sonepar Artikelnummer

121115707

Hersteller Artikelnummer

6.296-286

Hersteller Typ

NATÜRLICHER BODENREINIGER RM 538

Hersteller Artikel Nr.:

6.296-286

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Flächenreiniger

Zubehör:

Ja

Geeignet für Bodenreinigungsgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.510 kg

Der natürliche Bodenreiniger RM 538N entfernt kraftvoll Schmutz ebenso wie Laufspuren und eliminiert unangenehme Gerüche. Die Rezeptur ist vegan, ohne Mikroplastik, Silikon oder Farbstoffe und damit besonders geeignet für Haushalte mit Kindern oder für Besitzer von Haustieren, die besonders hohe Anforderungen an natürliche und nachhaltige Sauberkeit stellen. RM 538N ist geeignet für alle Kärcher Hartbodenreinigungsgeräte und kann auf allen versiegelten Hartböden verwendet werden (z. B. auf Fliesen, Stein, Vinyl, PVC, Linoleum sowie versiegelten Holz- und Korkböden).