Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Natürlicher Fahrradreiniger Konzentrat RM 640N 0.5L

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Natürlicher Fahrradreiniger Konzentrat RM 640N 0.5L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.296-289

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529107503

Sonepar Artikelnummer

121376597

Hersteller Artikelnummer

6.296-289

Hersteller Typ

BIKE CLEANER RM 640N KONZENTR. 0.5L

Hersteller Artikel Nr.:

6.296-289

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.400 kg

Fahrradreiniger-Konzentrat RM 640N aus mehr als 99 Prozent nachwachsenden und naturbasierten Inhaltsstoffen zur Herstellung von 2 Liter gebrauchsfertigem Reinigungsmittel für die manuelle Anwendung. Ideal für die Anwendung mit der Schaumdüse von Kärcher Mittel- und Niederdruckreinigern. Als Refill für den Natürlichen Fahrradreiniger ermöglicht das Konzentrat das bis zu 4-malige Wiederauffüllen der Sprühflasche. Das Konzentrat wurde speziell für die Reinigung von hochwertigen Fahrrädern (z. B. E-Bikes, Pedelecs, Mountainbikes oder Rennräder) entwickelt. Die Rezeptur ist auf Materialverträglichkeit geprüft und geeignet für empfindliche Materialien wie Carbon, Aluminium oder Gummi. Mit hoher schmutzlösender Wirkung und zugleich gut abspülbar für wassersparende Anwendung.