Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Natürlicher Fahrradreiniger RM 640N RTU 0.5L

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Natürlicher Fahrradreiniger RM 640N RTU 0.5L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.296-288

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529092519

Sonepar Artikelnummer

121376596

Hersteller Artikelnummer

6.296-288

Hersteller Typ

BIKE CLEANER RM 640N 0.5L

Hersteller Artikel Nr.:

6.296-288

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.400 kg

Fahrradreiniger RM 640N RTU zur manuellen Fahrradreinigung. Einfach und effizient in der Anwendung mit ergonomischem Sprühkopf und kompakter 0,5-Liter-Flasche. Die Rezeptur aus nachwachsenden und naturbasierten Inhaltsstoffen gibt dem Fahrrad neuen Glanz. Der Reiniger wurde speziell für die tägliche Reinigung von Fahrrädern, zum Beispiel E-Bikes, Mountainbikes oder Rennrädern, entwickelt. Das Mittel ist materialverträglich und geeignet für Komponenten aus Carbon, Aluminium, Gummi oder ähnlich empfindlichen Stoffen. Zudem lässt sich das Reinigungsmittel gut abspülen – was im Alltag hilft, Wasser zu sparen.