Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Natürliches Autoshampoo RM 610N 1L

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Natürliches Autoshampoo RM 610N 1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.296-226

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529109941

Sonepar Artikelnummer

121376595

Hersteller Artikelnummer

6.296-226

Hersteller Typ

AUTOSHAMPOO 3-in-1 RM 610N 1L

Hersteller Artikel Nr.:

6.296-226

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

1.000 kg

Das Natürliche Autoshampoo RM 610N bietet eine naturbasierte Lösung für die Fahrzeugreinigung. Die enthaltenen Tenside sind aus nachwachsendem pflanzlichen Ursprung. Bewusst wurde auf zugesetzte Farbstoffe, Phosphate und mineralölbasierte Tenside verzichtet, um eine kennzeichnungsfreie und somit besonders material- und anwenderfreundliche Rezeptur zu gewährleisten. Dieses 2-in-1-Produkt reinigt und pflegt gleichzeitig. Es entfernt zuverlässig typische Straßenverschmutzungen und hinterlässt dank Reiswachs einen schönen Glanz. Der dezente Lavendelduft sorgt zudem für ein angenehmes Reinigungserlebnis. Das Autoshampoo garantiert die bewährte Kärcher Reinigungsleistung für eine Vielzahl von Fahrzeugen, einschließlich Autos, Wohnmobilen, Motorrädern, Booten und Fahrrädern. Für eine komfortable Anwendung ist das RM 610N perfekt zur direkten Nutzung mit allen Kärcher Hochdruckreinigern geeignet und bildet bei Einsatz einer Schaumdüse einen leichten, schönen Schaum. Eine manuelle Anwendung ist ebenfalls möglich.