Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER PROFESSIONAL - Trockensauger 585W 12m 10L 40l/s 52dB

kopierenkopieren
KÄRCHER PROFESSIONAL - Trockensauger 585W 12m 10L 40l/s 52dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.527-300

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85081100

  • Gewicht - 6.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278994611

Sonepar Artikelnummer

121376556

Hersteller Artikelnummer

1.527-300

Hersteller Typ

T10/1

Hersteller Artikel Nr.:

1.527-300

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

6.600 kg

Der Trockensauger T 10/1 von Kärcher besteht zu 45 Prozent aus Rezyklat*, wodurch schon bei der Herstellung Ressourcen geschont werden und Energie eingespart wird. Er überzeugt durch erstklassige Saugleistung, Nachhaltigkeit, Robustheit und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz der hohen Saugleistung arbeitet der T 10/1 bei nur 52 dB(A) und ist damit ultraleise, was einen Einsatz für Daytime Cleaning und an lärmempfindlichen Orten problemlos ermöglicht. Das kompakte Gerät bietet einen komfortablen, klappbaren Tragegriff für einen ergonomischen Transport. Der T 10/1 ist kippsicher und wendig. Das Behältervolumen des Saugers umfasst 10 Liter. Seine Langlebigkeit und Robustheit zeigt sich unter anderem beim Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und bei den großen Laufrädern. Die im Lieferumfang enthaltene Fugendüse kann in der integrierten Zubehöraufbewahrung am T 10/1 verstaut werden und ist so stets griffbereit. Ein hocheffizienter HEPA-14-Filter kann optional erworben werden.