KÄRCHER PROFESSIONAL - Trockensauger 585W 12m 15L 40l/s 52dB +Parkettdüse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.355-304
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85081100
Gewicht - 6.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529117885
Sonepar Artikelnummer
121376557
Hersteller Artikelnummer
1.355-304
Hersteller Typ
T15/1 ADV
Hersteller Artikel Nr.:
1.355-304
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
6.900 kg
Der Trockensauger T 15/1 Adv von Kärcher steht für Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, hervorragende Saugleistung und ultraleisen Betrieb. Außerdem überzeugt er durch Robustheit, umfassendes Zubehör und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereits bei der Herstellung zu 45 Prozent aus Rezyklat* werden Ressourcen geschont, und der Energiebedarf wird gesenkt. Der saugstarke T 15/1 Adv zeichnet sich durch geräuscharmen Betrieb (52 dB[A]) aus und ist so ultraleise, dass er für Daytime Cleaning und an lärmsensiblen Orten jederzeit eingesetzt werden kann. Der Sauger ist wendig und kippsicher, der Behälter umfasst 15 Liter. Er verfügt über einen Tragegriff mit Klappfunktion für einen ergonomischen, körpernahen Transport. Außerdem ist er äußerst langlebig und robust – wie auch das Fahrgestell, das Gehäuse, der Bumper und die großen Laufräder. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fugendüse und eine Polsterdüse, die immer griffbereit am Sauger verstaut werden können. Der Lieferumfang des T 15/1 Adv umfasst zahlreiches Zubehör: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr (Aluminium), umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.


