KÄRCHER - Rasenmähroboter 18V b.3000m² 20-100mm Schnitth. WLAN App sw-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.269-760
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84331110
Gewicht - 14.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066529131812
Sonepar Artikelnummer
121376618
Hersteller Artikelnummer
1.269-760
Hersteller Typ
RCX 6
Hersteller Artikel Nr.:
1.269-760
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84331110
Gewicht:
14.400 kg
Der RCX 6 Mähroboter navigiert dank GPS, RTK-Antenne und KI-Kamera ohne Begrenzungskabel. Die präzise Positionsbestimmung ermöglicht das Mähen in parallelen Bahnen und sorgt für effiziente Rasenpflege innerhalb kürzester Zeit. Bis zu 3000 Quadratmeter Rasenfläche lassen sich mühelos bearbeiten. Die Schnitthöhe ist zwischen 2 und 10 Zentimetern wählbar und kann je nach Bereich automatisch per App eingestellt werden. Zusätzlich können die Grundeinstellungen am LCD-Display abgelesen und geändert werden. Hindernisse werden intelligent erkannt und umfahren – der Abstand richtet sich nach der Art des Hindernisses. So mäht der RCX 6 nah an Bäumen und hält gleichzeitig großen Abstand zu Tieren wie Igeln. Der Allradantrieb meistert nicht nur Steigungen bis zu 70 Prozent, sondern sorgt auch für besonders rasenschonende Drehungen. Die Kartierung der Arbeitsflächen erfolgt per App-Fernsteuerung oder automatisch per KI-Oberflächenerkennung. Die Arbeitsfläche lässt sich in unterschiedliche Zonen aufteilen und zusätzlich mit No-go-Zonen versehen. Per App lassen sich individuelle Einstellungen zum Zeitplan, Fahrverhalten und vieles mehr vornehmen.


