Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Reinigungsmittel für Steinböden (0.5 Liter)

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Reinigungsmittel für Steinböden (0.5 Liter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.295-943

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Geeignet als Spülmittel - Nein

  • Verpackung - Flasche

  • Inhalt - 500 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278212319

Sonepar Artikelnummer

120397273

Hersteller Artikelnummer

6.295-943

Hersteller Typ

RM 537

Hersteller Artikel Nr.:

6.295-943

Physische Form:

Flüssigkeit

Geeignet als Spülmittel:

Nein

Verpackung:

Flasche

Inhalt:

500 ml

Geeignet zum Reinigen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Bodenreiniger RM 537 für ein streifenfreies Ergebnis auf Fliesen, Stein und Naturstein. Entfernt effektiv und schonend Laufspuren und eignet sich bei Bedarf auch für Vinyl, PVC und Linoleum.