Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen (TLA 4 + Zubehör)

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen (TLA 4 + Zubehör)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.644-249

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für Hochdruckreiniger - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278817514

Sonepar Artikelnummer

121012399

Hersteller Artikelnummer

2.644-249

Hersteller Typ

REINIGUNGSSET FASSADEN GLASFLÄCHEN

Hersteller Artikel Nr.:

2.644-249

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für Hochdruckreiniger:

Ja

Geeignet für Bodenreinigungsgerät:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84249080

Gewicht:

3.400 kg

Mit dem Teleskopstrahlrohr lassen sich auch schwer erreichbare Stellen, wie unter anderem Fassaden, schnell und mühelos reinigen. Das um 180 Grad verstellbare Gelenk ist ein weiterer Vorteil und ermöglicht unter anderem auch die Reinigung von Wintergärten, schrägen Dächern und Carports. Durch den Betrieb zusammen mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz werden jegliche schwer erreichbare Stellen gleichmäßig und effektiv gereinigt: Die 4 verbauten Hochdruckdüsen beseitigen hartnäckige Verschmutzungen auf diversen Oberflächen.