KÄRCHER - Rundbürstenset (2+2 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.863-264
Breite - 2.6 cm
Mit Stiel - Nein
Länge - 4 cm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278315928
Sonepar Artikelnummer
120470654
Hersteller Artikelnummer
2.863-264
Hersteller Typ
RUNDBÜRSTENSET
Hersteller Artikel Nr.:
2.863-264
Breite:
2.6 cm
Mit Stiel:
Nein
Länge:
4 cm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96035000
Gewicht:
0.046 kg
Das Rundbürstenset enthält zwei schwarze und zwei gelbe Rundbürsten. Ideal für unterschiedliche Einsatzorte. So kann zum Beispiel eine Farbe für den Einsatz im Badezimmer verwendet werden und die andere für Reinigungsaufgaben in der Küche. Die flexiblen Borsten der Dampfbürste erledigen so gut wie jede Aufgabe zuverlässig und souverän.


