KÄRCHER - Saugroboter m.Wischfunktion 120min 330/240ml WiFi APP ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1.269-640
Maschinengewicht - 3.9 kg
Spannung - 100 .. 240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Netto-Staubanteil - 0.33 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278965734
Sonepar Artikelnummer
121115708
Hersteller Artikelnummer
1.269-640
Hersteller Typ
RCV 5 EU
Hersteller Artikel Nr.:
1.269-640
Maschinengewicht:
3.9 kg
Spannung:
100 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Netto-Staubanteil:
0.33 l
Netto-Wasseranteil:
0.24 l
Staubbeutelbetrieb:
nein
Saugkraftregelung:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Schallleistungspegel:
66 dB(A)
Mit automatischer Filterreinigung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
5.240 kg


