Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Saugschlauchverlängerung 3.5m sw

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Saugschlauchverlängerung 3.5m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.863-305

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schlauch

  • Zubehör - Ja

  • Max. Länge - 3500 mm

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278656397

Sonepar Artikelnummer

121115691

Hersteller Artikelnummer

2.863-305

Hersteller Typ

VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH 3,5M

Hersteller Artikel Nr.:

2.863-305

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schlauch

Zubehör:

Ja

Max. Länge:

3500 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39173300

Gewicht:

0.870 kg

Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung erhöht den Aktionsradius, steigert die Bewegungsfreiheit und erleichtert so die Arbeit insbesondere bei der Reinigung von Treppen oder bei der Autoinnenreinigung. Die praktische Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich.