Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Saugwischer 3in1 b.110m² 800/425ml 21.6V max.25min ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Saugwischer 3in1 b.110m² 800/425ml 21.6V max.25min ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.056-101

  • Spannung - 100 .. 240 V

  • Nennleistungsaufnahme - 160 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Tiefe - 280 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529177957

Sonepar Artikelnummer

121315268

Hersteller Artikelnummer

1.056-101

Hersteller Typ

FCV 2 NATURAL N

Hersteller Artikel Nr.:

1.056-101

Spannung:

100 .. 240 V

Nennleistungsaufnahme:

160 W

Grundfarbe:

weiß

Tiefe:

280 mm

Breite:

268 mm

Höhe:

1138 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

3.600 kg

Der FCV 2 Natural N: So einfach kann Sauberkeit sein – und durch den Natürlichen Bodenreiniger RM 538N besonders umweltschonend! Der 3-in-1-Saugwischer mit innovativer Xtra!Clean Funktion saugt, wischt und trocknet, meistert mühelos Hartböden, Teppiche und sogar Flüssigkeiten und spart so bis zu 50 Prozent Zeit*. Wählen Sie aus 2 Reinigungsmodi – Standardmodus mit Wasserausbringung und Trockenmodus – und besiegen Sie jeden Schmutz, egal ob Staub, Tierhaare oder hartnäckige Flecken. Die ultimative Hygienic!Spin Technologie mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt nicht nur für ein perfektes Wischergebnis, sondern beseitigt auch bis zu 99 Prozent der Bakterien** und sorgt so für hygienische Sauberkeit. Zudem bieten der ausdauernde Akku mit bis zu 25 Minuten Laufzeit für die Reinigung von bis zu 110 Quadratmetern ohne Arbeitsunterbrechung sowie die integrierte Selbstreinigungsfunktion maximalen Komfort – für eine einfache Reinigung ganz ohne Schmutzkontakt.