Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Saugwischer 3in1 b.130m² 800/425ml 21.6V max.30min ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Saugwischer 3in1 b.130m² 800/425ml 21.6V max.30min ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.056-122

  • Spannung - 100 .. 240 V

  • Nennleistungsaufnahme - 160 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Tiefe - 280 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529148155

Sonepar Artikelnummer

121315269

Hersteller Artikelnummer

1.056-122

Hersteller Typ

FCV 3

Hersteller Artikel Nr.:

1.056-122

Spannung:

100 .. 240 V

Nennleistungsaufnahme:

160 W

Grundfarbe:

weiß

Tiefe:

280 mm

Breite:

268 mm

Höhe:

1138 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

3.800 kg

Erleben Sie strahlende Sauberkeit mit dem FCV 3! Der 3-in-1-Saugwischer mit innovativer Xtra!Clean Funktion saugt, wischt und trocknet, meistert mühelos Hartböden, Teppiche und sogar Flüssigkeiten und spart so bis zu 50 Prozent Zeit*. Wählen Sie aus 3 Reinigungsmodi – vom Standardmodus mit Wasserausbringung und Trockenmodus bis zum kraftvollen Advanced!Power Modus*** – und besiegen Sie jeden Schmutz, egal ob Staub, Tierhaare oder hartnäckige Flecken. Die ultimative Hygienic!Spin Technologie mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt nicht nur für ein perfektes Wischergebnis, sondern beseitigt auch bis zu 99 Prozent der Bakterien** und sorgt so für hygienische Sauberkeit. Zudem bieten der ausdauernde Akku mit bis zu 30 Minuten Laufzeit für die Reinigung von bis zu 130 Quadratmetern ohne Arbeitsunterbrechung sowie die integrierte Selbstreinigungsfunktion maximalen Komfort – für eine einfache Reinigung ganz ohne Schmutzkontakt.