Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Saugwischer 3in1 b.200m² 750/450ml 18V max.45min ws

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Saugwischer 3in1 b.200m² 750/450ml 18V max.45min ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.056-131

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85098000

  • Gewicht - 4.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4066529148889

Sonepar Artikelnummer

121315270

Hersteller Artikelnummer

1.056-131

Hersteller Typ

FCV 4

Hersteller Artikel Nr.:

1.056-131

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

4.100 kg

Entdecken Sie den FCV 4 – das Multitalent, das Ihre Bodenreinigung revolutioniert! Der 3-in-1-Saugwischer mit innovativer Xtra!Clean Funktion saugt, wischt und trocknet, meistert mühelos Hartböden, Teppiche und Flüssigkeiten und spart so bis zu 50 Prozent Zeit*. Wählen Sie aus 4 Reinigungsmodi – vom Auto-Modus mit Dynamic!Control Schmutzsensor über den cleveren Stair!Assist Treppenmodus und Trockenmodus bis zum kraftvollen Advanced!Power Modus*** – und besiegen Sie jeden Schmutz, egal ob Staub, Tierhaare oder hartnäckige Flecken. Die ultimative Hygienic!Spin Technologie mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt nicht nur für ein perfektes Wischergebnis, sondern beseitigt auch bis zu 99 Prozent der Bakterien** und sorgt so für hygienische Sauberkeit. Der leistungsstarke BLDC-Motor und der ausdauernde Akku mit bis zu 45 Minuten Laufzeit reinigen bis zu 200 Quadratmeter ohne Arbeitsunterbrechung. Zudem bieten ein 3,2-Zoll Vision!Clean Display, eine Auto-Start-Stopp-Funktion und Selbstreinigungsfunktion sowie eine waschbare Pure!Roll Walze maximalen Komfort – ganz ohne Schmutzkontakt.