Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Schnellladegerät 18V 2.5Ah

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Schnellladegerät 18V 2.5Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.445-028

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529041609

Sonepar Artikelnummer

121376622

Hersteller Artikelnummer

2.445-028

Hersteller Typ

SCHNELLLADEGER.BATTERY POWER 18V DUO

Hersteller Artikel Nr.:

2.445-028

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.700 kg

Das Dual-Schnellladegerät kann dank 2 Steckplätzen 2 Akkus parallel laden. Mit der integrierten Wandhalterung lässt es sich ganz einfach an der Wand befestigen. Mit dem Schnellladegerät sind 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakkus in nur 44 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen. Auch alle weiteren 18-Volt-Wechselakkus der 18 V Kärcher Akkuplattform können damit aufgeladen werden.