KÄRCHER - Schnellladegerät f.36V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2.445-033
Akkutechnologie - Lithium-Ionen
Max. Ladestrom - 2.5 A
Höhe - 88 mm
Breite - 133 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054278509051
Sonepar Artikelnummer
121115737
Hersteller Artikelnummer
2.445-033
Hersteller Typ
SCHNELLLADEGERÄT BATTERY POWER 36 V
Hersteller Artikel Nr.:
2.445-033
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Max. Ladestrom:
2.5 A
Höhe:
88 mm
Breite:
133 mm
Tiefe:
184 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.781 kg


