Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Sprühimpregnierer RM 542 (1L)

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Sprühimpregnierer RM 542 (1L)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6.295-594

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Inhalt - 1000 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38249970

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4039784541320

Sonepar Artikelnummer

121155213

Hersteller Artikelnummer

6.295-594

Hersteller Typ

RM 542

Hersteller Artikel Nr.:

6.295-594

Physische Form:

Flüssigkeit

Inhalt:

1000 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38249970

Gewicht:

1.000 kg

Der hochwirksame Sprühimprägnierer RM 542 pflegt Flächen im Außenbereich, frischt die Farbe auf, schützt vor Umwelteinflüssen und punktet durch seine hohe Flächenleistung. Inhalt = 1L