Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Staubbeutel Fleece f.WD4-6/KWD 4-6/MV 4-6 4Stück

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Staubbeutel Fleece f.WD4-6/KWD 4-6/MV 4-6 4Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2.863-355

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Staubsaugerbeutel

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Vlies

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066529053671

Sonepar Artikelnummer

121115693

Hersteller Artikelnummer

2.863-355

Hersteller Typ

FLEECE FILTER BAGS RENOVATION

Hersteller Artikel Nr.:

2.863-355

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Staubsaugerbeutel

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Vlies

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

59119099

Gewicht:

0.220 kg

Die Spezial-Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489 sind ideal zum Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz sowie hervorragend geeignet zum Aufsaugen von Feinstaub, der bei Renovierungsarbeiten und beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen entsteht. Das 5-lagige, extrem reißfeste Vliesmaterial mit Vorfilter sorgt dafür, dass die Filteroberfläche nicht verstopft, und gewährleistet dadurch während der Anwendung eine langanhaltende Saugleistung und eine optimale Staubfiltration. Passgenau entwickelt für die Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger WD 4–6, KWD 4–6 und MV 4–6. Lieferumfang: 4 Beutel.