Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KÄRCHER - Stromerzeuger Benzin 5500W 1x230V 2xSteckd. 25L 9.5kW/13PS

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Stromerzeuger Benzin 5500W 1x230V 2xSteckd. 25L 9.5kW/13PS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.042-208

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Antriebsart - Verbrennungsmotor

  • Kraftstofftyp - Benzin

  • Gewicht - 84.7 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278547930

Sonepar Artikelnummer

120957285

Hersteller Artikelnummer

1.042-208

Hersteller Typ

PGG 6/1

Hersteller Artikel Nr.:

1.042-208

Anzahl der Phasen:

1

Antriebsart:

Verbrennungsmotor

Kraftstofftyp:

Benzin

Gewicht:

84.7 kg

Generatorleistung:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP23

Motorleistung:

9.6 kW

Länge:

743 mm

Breite:

713 mm

Höhe:

670 mm

Zolltarifnummer:

85022020

Angetrieben von einem leistungsstarken und zuverlässigen Viertakt-Benzinmotor (EU STAGE V) garantiert unser Synchrongenerator PGG 6/1 mit 5 kW Leistung eine unabhängige Stromversorgung auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in kommunalen Betrieben. Der große 25-Liter-Tank ermöglicht dabei lange Arbeitseinsätze von bis zu 10 Stunden (bei voller Leistung bis zu 6,5 Stunden), während ein robuster Stahlrahmen, pannensichere Räder und ein klappbarer Schubbügel für maximale Mobilität auch bei harten Einsatzbedingungen sorgen. Dank 2 Schutzkontaktsteckdosen und 1 CEE-Steckdose (230 V 1~) mit automatischem Spannungsregler (AVR) verfügt das Gerät über ausreichend Anschlussoptionen für den Betrieb unterschiedlichster Gerätschaften. Die ausgereifte Sicherheitstechnik mit Überlast- und Ölmangelschutz schützt das bedienerfreundliche Gerät sicher vor Schäden.