Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Tauchpumpe 550W max.16000l/h 8m 0.8bar ge

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Tauchpumpe 550W max.16000l/h 8m 0.8bar ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.645-830

  • Max. Förderhöhe - 8 m

  • Max. Arbeitsdruck - 0.8 bar

  • Bemessungsspannung - 230 .. 240 V

  • Kabellänge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278951683

Sonepar Artikelnummer

121115748

Hersteller Artikelnummer

1.645-830

Hersteller Typ

SP 16.000 DIRT

Hersteller Artikel Nr.:

1.645-830

Max. Förderhöhe:

8 m

Max. Arbeitsdruck:

0.8 bar

Bemessungsspannung:

230 .. 240 V

Kabellänge:

10 m

Frequenz:

50 Hz

Eintauchtiefe:

7 m

Gewicht:

4.9 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84137021

Gewicht:

5.262 kg

Größere Wassermengen sind ihr Spezialgebiet: Die Schmutzwasserpumpe SP 16.000 Dirt mit einer maximalen Förderleistung von 16.000 l/h pumpt zuverlässig verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln beispielsweise aus Gartenteichen oder überfluteten Kellern. Bei starker Verschmutzung schützt ein optional erhältlicher Vorfilter vor Verstopfungen. Für eine längere Lebensdauer wurde die aus dem Profibereich bekannte Gleitringdichtung verbaut. Zum automatischen An- und Ausschalten verfügt die Tauchpumpe über einen Schwimmerschalter. Der Schwimmer ist zudem an einer Schiene angebracht und vertikal verstellbar. Dies ermöglicht ein niedrigeres Abpumpen von Wasser. Im manuellen Modus kann sie sogar bis auf 25 Millimeter Restwasserhöhe abpumpen. Und der Quick Connect- Anschlussstutzen ermöglicht ein besonders schnelles und unkompliziertes Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.