Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KÄRCHER - Tauchpumpe 750W max.22000l/h 8m 0.8bar ge

KÄRCHER
kopierenkopieren
KÄRCHER - Tauchpumpe 750W max.22000l/h 8m 0.8bar ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1.645-850

  • Max. Förderhöhe - 8 m

  • Max. Arbeitsdruck - 0.8 bar

  • Bemessungsspannung - 230 .. 240 V

  • Kabellänge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054278952024

Sonepar Artikelnummer

121115746

Hersteller Artikelnummer

1.645-850

Hersteller Typ

SP 22.000 DIRT

Hersteller Artikel Nr.:

1.645-850

Max. Förderhöhe:

8 m

Max. Arbeitsdruck:

0.8 bar

Bemessungsspannung:

230 .. 240 V

Kabellänge:

10 m

Frequenz:

50 Hz

Eintauchtiefe:

7 m

Gewicht:

6.5 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84137021

Gewicht:

6.907 kg

Die SP 22.000 Dirt ist die leistungsstärkste Schmutzwasser-Tauchpumpe von Kärcher. Mit bis zu 22.000 l/h eignet sie sich perfekt für besonders anspruchsvolle Entwässerungsaufgaben wie zum Beispiel in großen Gartenteichen, überfluteten Kellern oder überschwemmten Baugruben. Dabei können die Schmutzpartikel bis zu 30 Millimeter groß sein. Droht eine Verstopfung durch größeren Schmutz, kann der integrierte Edelstahlvorfilter zum Schutz des Pumpenlaufrads heruntergezogen werden. Für eine extralange Lebensdauer sorgt die auch im Profibereich verwendete Gleitringdichtung. Optional kann auch die Garantie auf 5 Jahre verlängert werden. Weitere praktische Funktionen ermöglicht der Schwimmerschalter: Er schaltet die Pumpe je nach Wasserstand automatisch ein und aus, verhindert ein Trockenlaufen und lässt sich in der Höhe verstellen. Außerdem kann er fixiert werden, damit die Tauchpumpe auch im Dauerbetrieb bis zu einer Restwasserhöhe von 35 Millimetern abpumpt. Darüber hinaus ermöglicht der Quick Connect-Anschlussstutzen ein schnelles Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.